Beli Mata Bor Potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  7. BOSCH Set Mata Bor Self-Cut Speed Spade Extension 1/4inch
    Mulai

    Rp55.900

    BOSCH Set Mata Bor Self-Cut Speed Spade Extension 1/4inch
    Deskripsi:
    Penambah ukuran untuk mata bor sekop. Ekstensi poros heksagon 1/4inch (6.35 mm) untuk mata bor sekop Self Cut
    atribut:
    • Shank Shape: Heksagonal
  8. HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSS
    73%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSS
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS is a multiple cutting edge type,-Cutting angle availale: 90° -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  9. HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS
    53%
    Mulai

    Rp169.900

    HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS is a multiple cutting edge type, -Cutting angle available: 60 derajad. -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  10. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp5.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  11. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  12. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  13. ONISHI Mata Bor Kayu Auger Neil
    Mulai

    Rp909.900

    ONISHI Mata Bor Kayu Auger Neil
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Groove Length (G) (mm): 385
    • Total Length (T)(mm): 470
    • Compatible drills: Electric drills
    • Shank diameter S (mm): 13
  14. UNIKA Mata Bor Ubin Porselen
    Mulai

    Rp139.900

    UNIKA Mata Bor Ubin Porselen
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Porcelain Tile, Non-Vitreous Tile, Roof Tile, etc.
  15. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  16. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  17. monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  18. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  19. nishi Manufacturing Mata Bor Kayu Auger No 12 Nail
    Mulai

    Rp569.900

    nishi Manufacturing Mata Bor Kayu Auger No 12 Nail
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Groove Length (G) (mm): 130
    • Total Length (T)(mm): 215
    • Compatible drills: Electric drills
    • Shank diameter S (mm): 13
  20. Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu
    Mulai

    Rp189.900

    Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu
    atribut:
    • Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
    • Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
Daftar Harga Mata Bor Potong Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedRp33.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
BOSCH Set Mata Bor Self-Cut Speed Spade Extension 1/4inchRp55.900
HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSSRp46.900
HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSSRp169.900
TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp5.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)